Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6202
- Facteur de service1.15
- Poids26.5 lb
Détails
- Détails supplémentairesPolyester trempé et cuit au four;Npt 1/2\ po;Caoutchouc;Automatique;Acier au carbone Sae 1040/45 ;Ral 7031 207N (Iso 12944 - C2);Unique;Couvercle de roulement Oui;Clé 1/2 ;Automatique
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base3600 tr/min
- DescriptionHP :0.75, F#56, TR/MIN :3500, 115/208-230 V, TEAO
- Mot-clé de descriptionDroits agricoles
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquemonophasé
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.66
- Couple de pleine charge1.13 pi-lb
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAL
- kW0.55 kW
- Catégorie de moteurDroits agricoles
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6202 ZZ
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Type de roulementBalle
- Tension115 V, 208 à 230 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation