Motion
.7536AS3EAF56Z-S

WEG ELECTRIC CORP
.7536AS3EAF56Z-S

Moteur de service agricole - 3/4 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07327548
N° MFR.7536AS3EAF56Z-S
Prix732.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.7536AS3EAF56Z-S

Moteur de service agricole - 3/4 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07327548
N° MFR.7536AS3EAF56Z-S
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
Prix732.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6202
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    19.9 lb, 9.03 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficacité standard; Ventilateur d’aération;Travail agricole;Ic418 - Teao;Monté sur pied;Acier roulé;Polyester trempé et cuit;Drain automatique en caoutchouc;Arbre en acier au carbone Sae 1040/45 ;Peinture rurale 7031 ;Cosses de mise à la terre simples;Bouchon d’appui;Boulon en acier au carbone;1/2 câbles de raccordement;9 câbles de raccordement;Joint d’étanchéité de roulement avec anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :0.75, F#56Z, TR/MIN :3600, 208-230/460V, TEAO
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.13 A, 2.50 à 2.26 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.72
  • Couple de pleine charge
    1.13 pi-lb
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.55 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    .7536AS3EAF56Z-S
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    6203 ZZ
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
.7536AS3EAF56Z-S