Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6204
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6202
- Facteur de service1.25
- Poids22.8 lb, 10.34 kg
Détails
- Détails supplémentairesVentilateur d’aération; service à la ferme; cadre en acier roulé; imprégnation de polyester trempé et cuit; drain automatique en caoutchouc; arbre en acier au carbone Sae 1040/45 ; cosses de mise à la terre simples; méthode d’équilibrage des clés 1/2
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base3600 tr/min
- DescriptionHP :1, F#56Z, TR/MIN :3600, 208-230/460V, TEAO
- Mot-clé de descriptionDroits agricoles
- Roulement d'extrémité d'entraînement6204 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.51 A, 3.34 à 3.03 A
- Efficacité de la pleine charge0.74
- Couple de pleine charge1.51 pi-lb;2.05 N-m
- HP1 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant00136AS3EAF56Z-S
- Catégorie de moteurDroits agricoles
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6202 ZZ
- Type de produitMoteurs de ferme
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesMarque CE, Certifié CSA, NEMA MG-1, Conforme à RoHS, Reconnu UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Type de roulementBalle
- Tension208 à 230 V, 460 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation