Motion
00136AS1RAF56Z-S

WEG ELECTRIC CORP
00136AS1RAF56Z-S

Moteur de service agricole - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07327550
N° MFR00136AS1RAF56Z-S
Prix836.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00136AS1RAF56Z-S

Moteur de service agricole - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07327550
N° MFR00136AS1RAF56Z-S
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
Prix836.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6202
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    1.5 lb/pi
  • Poids
    28 lb, 12.7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en acier roulé; Imprégnation de polyester trempé et cuit; Npt 1/2\ dans le trou de la boîte de raccordement principale; Drain automatique en caoutchouc; Arbre en acier au carbone Sae 1040/45 ; Peinture Raw 7031 ; Cosses de mise à la terre simples; Capuchon de protection; Équilibrage de clé 1/2 ; Protecteur automatique de surcharge
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :3500, 115/208-230V, TEAO
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6204 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.1 A, 5.64 à 5.06 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.7
  • Couple de pleine charge
    1.50 pi-lb;2.03 N-m
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00136AS1RAF56Z-S
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202 ZZ
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V

Aperçu

Description du fabricant
00136AS1RAF56Z-S