Motion
00156AS1RAF143TZ-S

WEG ELECTRIC CORP
00156AS1RAF143TZ-S

Moteur pour travaux agricoles - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07327555
N° MFR00156AS1RAF143TZ-S
Prix1,172.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00156AS1RAF143TZ-S

Moteur pour travaux agricoles - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, logement TEAO, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07327555
N° MFR00156AS1RAF143TZ-S
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
Prix1,172.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6202
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    36.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#143/5T, TR/MIN :3600, 115/208-230V, TEAO
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.75
  • Couple de pleine charge
    2.25 pi-lb
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00156AS1RAF143TZ-S
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202 ZZ
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V

Aperçu

Description du fabricant
00156AS1RAF143TZ-S

You May Also Like