Motion
10018ST3HIERB405T-W2

WEG ELECTRIC CORP
10018ST3HIERB405T-W2

Moteur à usage défini - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI07327557
N° MFR10018ST3HIERB405T-W2
Prix22,735.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10018ST3HIERB405T-W2

Moteur à usage défini - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI07327557
N° MFR10018ST3HIERB405T-W2
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
Prix22,735.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    296 lb/pi, 401.32 N-m
  • Poids
    1238 lb, 561.55 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Severe Duty; Cadre en fonte; Peinture verticale; Inpro/Seal
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :100, F#404/5T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Service intense
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    NU-316 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    92.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.954
  • Couple de pleine charge
    296 pi-lb;401.32 N-m
  • HP
    100 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • Code KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10018ST3HIERB405T-W2
  • Catégorie de moteur
    Service intense
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle, rouleau
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10018ST3HIERB405T-W2