Motion
.7536ES3EJP56J-S

WEG ELECTRIC CORP
.7536ES3EJP56J-S

Moteur de pompe à jet - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3475 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07327599
N° MFR.7536ES3EJP56J-S
Prix391.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.7536ES3EJP56J-S

Moteur de pompe à jet - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3475 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07327599
N° MFR.7536ES3EJP56J-S
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
Votre prix391.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    12.05 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    24.44 lb

Détails

  • Demandes
    Pompes à jet, pompes
  • Régime de base
    3475 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.50–2.26 / 1.13 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158993642
  • Volts à fréquence
    208-230 / 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
.7536ES3EJP56J-S
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good