Motion
.2536ES1BW56C-S

WEG ELECTRIC CORP
.2536ES1BW56C-S

Moteur à usage général - 1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre W56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3485 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07327700
N° MFR.2536ES1BW56C-S
Prix510.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.2536ES1BW56C-S

Moteur à usage général - 1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre W56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3485 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07327700
N° MFR.2536ES1BW56C-S
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
Prix510.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    W56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.71 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.52 po
  • Poids
    20.29 lb

Détails

  • Demandes
    Compresseurs, ventilateurs, machines-outils, pompes
  • Régime de base
    3485 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 / 2.32–2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    50.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
.2536ES1BW56C-S
  • Couple de démarrage élevé

Vous pourriez également aimer