Motion
00336ET3E145TC-S

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3E145TC-S

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143/5TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07327783
N° MFR00336ET3E145TC-S
Prix809.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3E145TC-S

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143/5TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07327783
N° MFR00336ET3E145TC-S
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
Prix809.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.16 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.77 po
  • Poids
    53.92 lb

Détails

  • Demandes
    Compresseurs, ventilateurs, machines-outils, pompes
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.76–7.02 / 3.51 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158870639
  • Volts à fréquence
    208-230 / 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
00336ET3E145TC-S
  • Couple de démarrage élevé

Vous pourriez également aimer