Motion
00236ET3H145JM-SG

WEG ELECTRIC CORP
00236ET3H145JM-SG

Moteur W01 - 2 hp, 3600 tr/min, 575 V, cadre 143/5JM , TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi) - IC411 Logement, 60 Hz, base 3520 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu (S1)
N° D’ARTICLE MI07327821
N° MFR00236ET3H145JM-SG
Prix1,520.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00236ET3H145JM-SG

Moteur W01 - 2 hp, 3600 tr/min, 575 V, cadre 143/5JM , TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi) - IC411 Logement, 60 Hz, base 3520 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu (S1)
N° D’ARTICLE MI07327821
N° MFR00236ET3H145JM-SG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,520.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5JM
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    40.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le moteur W01 est l’option parfaite pour les applications qui nécessitent robustesse, faible poids et haute performance dans un seul produit. La plate-forme en acier laminé W01 offre de bonnes performances thermiques et une installation et un entretien faciles.
  • Plage de température ambiante
    -20 à +40 oC
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu (S1)
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi) - IC411
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    1.50 kW
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Protecteur de surcharge
    Sans protecteur de surcharge (phénolique)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Les deux (CW et CCW) - Regarder le moteur de l’extrémité de l’arbre.
  • Normes respectées
    NEMA MG-1
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
00236ET3H145JM-SG

Vous pourriez également aimer