Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre30 mm
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant013992147851
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.