Motion
35X52X6  HMSA7P2 V

CR SEALS (SKF)
35X52X6 HMSA7P2 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI07332748
N° MFR35X52X6 HMSA7P2 V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
35X52X6 HMSA7P2 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI07332748
N° MFR35X52X6 HMSA7P2 V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Manchons d’usure compatibles
    99139;99820
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, profil de pression
  • Type de conception
    HMSA7P2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579049689
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, pompes

Aperçu

Description du fabricant
35X52X6 HMSA7P2V