Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique2.0000 po
- Taille hexagonale7/8 po
- Taille du lubrifiant1/4 po
- Taille du filetage mâle2-12
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Goujon Longueur5.0620 po
- Longueur du filetage2.5620 po
- Couple2500 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale67950 lbf
- Capacité de charge statique radiale46575 lbf
- Forme de rouleauJoli