Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures2
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Résistance aux coupures En IsoB
- EN3884242B
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNon doublé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant063344364665
- MatérielPEHP
- Gamme de produitsCouper-X.
- Série99-1-9780
- CUP_NON063344364665
Aperçu
Description du fabricant
NIVEAU DE COUPE 99-1-9780-9 A2 PP 13 GUAGE CU
- 13 g Extérieur en PEHP ; Revêtement de paume en polyuréthane avec finition lisse ; Poignet en tricot élastique avec revers