Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTuyaux de pulvérisation d’excellente qualité fabriqués avec des composés de PVC de première qualité, idéalement adaptés aux applications de pulvérisation sur pelouse et ornementale utilisant des produits chimiques en poudre pouvant être mouillés. (Non recommandé pour les applications de pulvérisation d’arbres à haute pression.)
- CouleurVert menthe
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC côtelé
- Type de tuyauTuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 lb/po2
- Numéro CUP du fabricant822353038635
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau renforcé par pulvérisation en PVC série K4137 600 PSI
- Applications typiquesPulvérisation de pelouse, pulvérisation agricole, pulvérisation de vignoble, pulvérisation de pépinière, lavage de bâtiment.
- CUP_NON822353038635
Aperçu
- Prix économique. Une couverture côtelée pour une traînée réduite et une flexibilité accrue. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Non marquant. Léger – s’enroule facilement après utilisation. Les fils de renforcement longitudinaux améliorent la rétention de l’accouplement et réduisent l’allongement sous pression. Résistance chimique du PVC de qualité pour le transfert ou la pulvérisation de produits chimiques de type « poudre humide ». Non recommandé pour une utilisation avec des produits chimiques émulsifiables basés sur des transporteurs d’hydrocarbures. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!