Motion
VXZ240FZ2AZXBC

SMC CORP OF AMERICA
VXZ240FZ2AZXBC

Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07335641
N° MFRVXZ240FZ2AZXBC
Prix103.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VXZ240FZ2AZXBC

Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07335641
N° MFRVXZ240FZ2AZXBC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.75 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE PNEUMATIQUE VXZ240FZ2AZXBC
  • Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
  • Moyen : air, température du produit : -10 à 60°C
  • Pression maximum : 1.5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté