Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale10 mm
- Diamètre de l’arbre28 mm
- Poids0.1082 lb
Détails
- Description de la constructionCAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
- Plage de température continue-13 à +320°F / -25 à +160°C
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvres75 FKM 585
- Catalogue du fabricantJoints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
- Numéro de catalogue du fabricant28X72X10BAV
- Numéro CUP du fabricant750886448303
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres1
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointCAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
- SérieBA BA
- Solide/SéparéSolide
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques
Aperçu
- Fabriqué en Europe
- Performance de scellement exceptionnelle
- Faible friction et excellente résistance à l’usure
- Installation simple