Motion
390X430X18BAN

FREUDENBERG NOK
390X430X18BAN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 390 mm, dia. ext. 430 mm, largeur totale 18 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07336365
N° MFR390X430X18BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
390X430X18BAN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 390 mm, dia. ext. 430 mm, largeur totale 18 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07336365
N° MFR390X430X18BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    430 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    390 mm
  • Poids
    1.4661 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    390X430X18BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886477457
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49082661 BAU7X2 390.0X 430.0X 18.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple