Motion
140X180X12BASLV

FREUDENBERG NOK
140X180X12BASLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 140 mm, diam. ext. 180 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336446
N° MFR140X180X12BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
140X180X12BASLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 140 mm, diam. ext. 180 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336446
N° MFR140X180X12BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    140 mm
  • Poids
    0.4581 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140X180X12BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886482512
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49351235 BAUM6SL 140.0X 180.0X 12.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple