Motion
25X42X10BASLN

FREUDENBERG NOK
25X42X10BASLN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 25 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07336484
N° MFR25X42X10BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
25X42X10BASLN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 25 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07336484
N° MFR25X42X10BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Poids
    0.0342 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25X42X10BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886483724
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49352963 BAUM3SLX7 25.0X 42.0X 10.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple