Motion
QUILL TIGEAR-2 26 SÛR POUR LES ALIMENTS 60:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI07337104
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1
Prix5,276.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI07337104
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 60:1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,276.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1111 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    50.000 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC TROUS DE BRIDE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS23Q60L56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477048043
  • Puissance d’entrée maximale
    0.8 hp
  • Sortie
    1.010 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    TIGEAR II
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2171 po-lb
  • CUP_NON
    782477050824

Aperçu

Description du fabricant
ORE DE SS26Q60H56 X 1.4375 PO
  • Boîtiers en acier inoxydable de première qualité
  • Le nouveau boîtier arrondi empêche l’accumulation de produit ou de liquide
  • Disponible avec entrée à couplage en trois pièces ou en fourreau
  • Arbres de sortie creux et pleins en acier inoxydable série 300 et quincaillerie en acier inoxydable
  • Joints de sortie robustes en deux pièces (voir ci-dessous)
  • Lubrification synthétique de qualité alimentaire H1 remplie en usine
  • Plaque signalétique gravée au laser standard sur toutes les unités
  • Deux trous de montage de moteur taraudés pour un retrait facile du moteur
  • Toutes les dimensions critiques sont les mêmes que les réducteurs Tigear-2 standard
  • Dimensionnellement interchangeable avec la plupart des marques concurrentes