Motion
511H25D0V
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI07338500
N° MFR511H25D0V
Prix656.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI07338500
N° MFR511H25D0V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix656.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Accessoires inclus
    Essuie-tout Viton supplémentaire
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486766490

Aperçu

Description du fabricant
511H25D0V CHARIOT LINÉAIRE
  • Les guides linéaires à billes de la série Thomson 500 offrent une longue durée de vie, une rigidité exceptionnelle, des capacités de charge dynamiques et statiques élevées, des capacités d’adaptation pour les charges à fort moment, une grande précision de fonctionnement, plusieurs options d’étanchéité et plusieurs options d’entrée de lubrification.
  • Cela permet des modifications sur place et l’interchangeabilité avec les offres des concurrents. Les précisions et la rigidité améliorées de la machine réduisent les vibrations et prolongent la durée de vie de la machine et de l’outil.
  • Cela a un effet direct sur l’efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par des économies pour l’utilisateur.
  • Les guides linéaires à billes de la série 500 sont fabriqués à partir d’acier à roulement de haute qualité.
  • Presque tous les chariots, rails et éléments roulants sont durcis.
  • Le bouchon d’extrémité est fabriqué en nylon chargé de verre et de haute résistance avec un joint en caoutchouc nitrile.
  • Des contrôles de qualité rigoureux sont en place pour assurer la cohérence des matériaux de la source, ce qui nous permet de nous assurer que nous livrons des produits de la plus haute qualité.