Motion
D-100 6 PAR CAISSE

AIR SENTRY BREATHERS
D-100 6 PER CASE

Airsentry série D
N° D’ARTICLE MI07340397
N° MFRD-100 6 PER CASE
Prix146.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AIR SENTRY BREATHERS
D-100 6 PER CASE

Airsentry série D
N° D’ARTICLE MI07340397
N° MFRD-100 6 PER CASE
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
Prix146.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D-100 6 PAR CAISSE
  • Les reniflards Airsentry de série D sont dotés de nombreux modèles dans une variété de tailles, conçus pour répondre aux exigences de la plupart des applications stationnaires de gestion des fluides.
  • Les reniflards Airsentry offrent une flexibilité d’application en utilisant du gel de silice à 100 % pour l’adsorption de l’humidité ou du carbone activé à 100 % pour le contrôle des vapeurs et des odeurs, ou les deux au besoin.
  • Tous les modèles de la série D Airsentry sont dotés d'une filtration des particules solides de 2 microns et sont disponibles avec un débit d'air nominal de 20. La série D Airsentry est fabriquée à partir de matières premières de qualité industrielle, testée pour assurer une large gamme de compatibilités chimiques et est dotée de capuchons supérieurs et inférieurs en ABS résistants aux chocs.
  • Le tube en acrylique transparent facilite l’inspection de l’état du gel de silice qui change de couleur à distance.
  • Le gel de silice passe de l’or au vert foncé pour indiquer visuellement l’adsorption de l’humidité et confirmer que le reniflard fait le travail! Réservoirs de stockage, boîtes d’engrenages, pompes, réservoirs de fluide Transformers