Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant211
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal839 po-lb
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids23.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=20/1|TYLE=C
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-02329
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798926438
- Puissance d’entrée maximale1.500 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série210PCX
- StyleC
- CUP_NON662798926438
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®