Motion
211 20/1 A WR

HUB CITY INC
211 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07340546
N° MFR211 20/1 A WR
Prix1,531.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
211 20/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07340546
N° MFR211 20/1 A WR
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
Prix1,531.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    211
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    211
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    839 po-lb
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    550 lb;2446.5 N
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=A
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.5 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.5 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02305
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798926193
  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    A
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2446.5 N, 550 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    4898 po-lb;553.401 Nm
  • CUP_NON
    662798926193

Aperçu

Description du fabricant
0230-02305-211 MODÈLE 211 20:1 RATIO
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®