Motion
259-2021-16-16

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-2021-16-16

Adaptateur droit - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle tuyau rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07340591
N° MFR259-2021-16-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-2021-16-16

Adaptateur droit - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle tuyau rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07340591
N° MFR259-2021-16-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 1 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°, 1 NPTF

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle JIC 37° évasé 2,54 cm x tuyau mâle rigide 2,54 cm
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
259-2021-16-16 RACCORD