Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.263 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA45
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Ratio52.5:1
- Facteur de service1.0
- Poids42 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeChâssis du moteur
- Numéro de catalogue du fabricant0250-60917
- Numéro CUP du fabricant662961037640
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- StyleEK
- CUP_NON662961037640
Aperçu
- Puissance nominale jusqu’à 8.5 HP
- Disponible en fourreau à face en C ou en styles couplés Entrée d’arbre
- Dimensionné pour remplacer les réducteurs de vitesse à vis sans fin de 2.38 po à 3.25 po de distance centrale