Motion
QAPR18A307STNG

TIMKEN
QAPR18A307STNG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07343405
N° MFRQAPR18A307STNG
Prix2,502.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAPR18A307STNG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07343405
N° MFRQAPR18A307STNG
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
Prix2,502.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2500 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    11.25 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    9.25 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    7.6900 po
  • Global Longueur  
    13.6300 po
  • Largeur totale
    4.4700 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux de type E
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450500326
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QAPR
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450500326

Aperçu

Description du fabricant
QAPR18A307STNG PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.