Motion
227-1058-002
Générateur de couple - 227, 9.6 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI07344030
N° MFR227-1058-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Générateur de couple - 227, 9.6 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI07344030
N° MFR227-1058-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.63 po
  • Longueur totale
    9.74 po
  • Largeur totale
    3.39 po
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Débit continu
    11.4 L/min
  • Déplacement
    9.6 po3/r
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression maximale du système
    Entrée : 2500 psi. Sortie : 1500 psi
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Plage de pression de fonctionnement
    69 bars
  • Configuration du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Type de réaction
    Aucun
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    227
  • Pression de service
    69 bars

Aperçu

Description du fabricant
227-1058-002 GÉNÉRATEUR DE COUPLE
  • Pression maximale 172 bar (2,500 psi)|Entretien des petits gazons, applications utilitaires et véhicules routiers

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good