Motion
CQ2WB160-30DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB160-30DCZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07345249
N° MFRCQ2WB160-30DCZ
Price$479.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB160-30DCZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07345249
N° MFRCQ2WB160-30DCZ
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
Price$479.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    160 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et double tige du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2WB160-30DCZ , CQ2-Z
  • Compact, double action, double tige, grand alésage
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique