Motion
134 20/1 B WR 56C

HUB CITY INC
134 20/1 B WR 56C

134 20/1 B WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 20:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI07346853
N° MFR134 20/1 B WR 56C
Prix1,631.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
134 20/1 B WR 56C

134 20/1 B WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 20:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI07346853
N° MFR134 20/1 B WR 56C
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
Prix1,631.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    134
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    275 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=B|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-00125
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798919157
  • Puissance d’entrée maximale
    0.510 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    130PCX
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798919157

Aperçu

Description du fabricant
0230-00125 134 20/1 B WR 56C
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Joints Viton

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif