Motion
SXC000CA
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI07347460
N° MFRSXC000CA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI07347460
N° MFRSXC000CA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Longueur
    12.94 po
  • Diamètre de la tige
    0.5 po
  • Longueur de course
    6 po
  • Poids
    4.75 lb
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique de service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Type de construction
    Fileté
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de cylindre
    Cylindres pneumatiques filetés
  • Type de montage
    Tête filetée à l’extrémité de la tige
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Spécial, joint en U
  • Matériau plaqué
    Chrome
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
TA20CABA1AA06000 CYLINDRE D’AIR
  • Conçu pour une longue durée de vie
  • Conception épurée et compacte
  • Fonctionnement fluide et fiable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté