Motion
32X52X7BASLN

FREUDENBERG NOK
32X52X7BASLN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 32 mm, dia. ext. 52 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07350651
N° MFR32X52X7BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
32X52X7BASLN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 32 mm, dia. ext. 52 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07350651
N° MFR32X52X7BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    32 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32X52X7BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886484080
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413772 BAU3SLX2 32.0X 52.0X 7.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer