Motion
B140735

Parco Inc
B140735

Support de coin intérieur - série 30 , matériau en aluminium, couleur aluminium, 2 trous, angle de 90 °, 27 x 27 mm
N° D’ARTICLE MI07351469
N° MFRB140735
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B140735

Support de coin intérieur - série 30 , matériau en aluminium, couleur aluminium, 2 trous, angle de 90 °, 27 x 27 mm
N° D’ARTICLE MI07351469
N° MFRB140735
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Dimensions
    27 x 27 mm
  • Poids
    0.0435 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de coin intérieurs offrent un moyen facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Support de coin intérieur
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de trous
    2
  • Produits recommandés
    FC35930M
  • Série
    30
  • Onglets
    Onglet 8

Aperçu

Description du fabricant
B140735 30S 2 TROU À L’INTÉRIEUR DU CB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.