Motion
B141059

Parco Inc
B141059

Support de coin intérieur - Série 15, 40 , matériau en zinc, couleur aluminium, 8 trous, angle de 90 °, 76 x 76 mm
N° D’ARTICLE MI07351493
N° MFRB141059
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B141059

Support de coin intérieur - Série 15, 40 , matériau en zinc, couleur aluminium, 8 trous, angle de 90 °, 76 x 76 mm
N° D’ARTICLE MI07351493
N° MFRB141059
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Dimensions
    76 x 76 mm
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de coin intérieurs offrent un moyen facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Support de coin intérieur
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Zinc
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de trous
    8
  • Produits recommandés
    FC33650, FC34220
  • Série
    15, 40
  • Onglets
    Onglet 8

Aperçu

Description du fabricant
B141059 15/40S 8 TROU À L’INTÉRIEUR DU CB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.