Motion
B141756

Parco Inc
B141756

Support d’angle 3-Way - série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351505
N° MFRB141756
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B141756

Support d’angle 3-Way - série 45 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351505
N° MFRB141756
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.312 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le support à trois coins est le plus souvent utilisé pour former une connexion de coin à trois voies combinant trois profils de fente en T. Les fentes en T utilisées nécessiteront un usinage par taraud d’extrémité pour utiliser ce connecteur.
  • Type de support
    Support d’angle 3-Way
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Produits recommandés
    FC36350M
  • Série
    45

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR D'ANGLE B141756 45S À 3 VOIES