Motion
E1004S

Parco Inc
E1004S

Extrusion lisse de fentes en T opposées BI-Slot - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 2 fentes en T ouvertes, 1 x 1 po / 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI07351771
N° MFRE1004S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1004S

Extrusion lisse de fentes en T opposées BI-Slot - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 2 fentes en T ouvertes, 1 x 1 po / 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI07351771
N° MFRE1004S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 x 1 po
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.051 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    2
  • Produits recommandés
    FC33950, B41191, J41071
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
E1004S 1 X 1 LISSE À DEUX FENTES À L’OPPOSÉ
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté