Motion
E1010S

Parco Inc
E1010S

Extrusion en T lisse - Série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 1 x 1 po / 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI07351773
N° MFRE1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1010S

Extrusion en T lisse - Série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 fentes en T ouvertes, 1 x 1 po / 25,4 x 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI07351773
N° MFRE1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 x 1 po
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.045 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Produits recommandés
    FC33630, B41191, J41071
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
E1010S 1 X 1 RALLONGE LISSE À FENTES EN T
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.