Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant4504
- Débit maximal tr/min4.38 tr/min
- Couple de sortie maximal13300 po-lb à 4.38 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio400:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition24 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids176 lb
Details
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-37248
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798991610
- Puissance d’entrée maximale1.690 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série4500
- CUP_NON662798991610
Aperçu
Description du fabricant
0230-37248 RB-L 4504 400:1 143TC
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton