Motion
13L006
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 3/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI07355090
N° MFR13L006
Prix28.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 3/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI07355090
N° MFR13L006
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
Prix28.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.0630 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786014246

Aperçu

Description du fabricant
13L006

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif