Motion
22X40X7
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 22 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07355472
N° MFR22X40X7
Prix6.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 22 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07355472
N° MFR22X40X7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    22 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    013992138804
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
22X40X7-R2LS32-S
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.