Motion
35X70X8
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07355914
N° MFR35X70X8
Prix9.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07355914
N° MFR35X70X8
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
Prix9.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    013992142061
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
35X70X8-R2LS32-S
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.