Motion
HS30-02400041A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
HS30-02400041A10101AB100

Entraînement CA haute fréquence variable Nidec - Phase d'entrée 3, tension d'alimentation 380/480 V CA, service normal 2 hp, courant de sortie 4.1 A service normal, IP 21 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI07356054
N° MFRHS30-02400041A10101AB100
Prix1,122.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
HS30-02400041A10101AB100

Entraînement CA haute fréquence variable Nidec - Phase d'entrée 3, tension d'alimentation 380/480 V CA, service normal 2 hp, courant de sortie 4.1 A service normal, IP 21 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI07356054
N° MFRHS30-02400041A10101AB100
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
Prix1,122.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    8.1 po x 3.0 po x 5.9 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus File E171230, TUV no 01/205/5383.00/14
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications, E/S
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 21
  • Type de boîtier
    IP21
  • Puissance nominale pour service intensif
    2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    2
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
  • Courant de sortie, usage intensif
    4.1 A
  • Courant de sortie en service normal
    4.1 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    7.4 A
  • Courant de crête en service normal
    6.2 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Série
    Unidrive HS
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
  • Application typique
    Machines-outils, centrifugeuses, équipement de test automobile
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
HS30-02400041A10101AB100, UNIDRIVE HS30
  • Entraînement CA universel à grande vitesse