Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale10.9 po x 4.5 po x 6.9 po
- Poids6.9 lb
Détails
- Liste des agencescULus File E171230, TUV no 01/205/5383.00/14
- Accessoires compatiblesSauvegarde, communications, E/S
- Sorties d’entrées TOR configurables1
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 21
- Type de boîtierIP21
- Puissance nominale pour service intensif3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageStandard
- Type de montageSurface
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques0
- Nombre de phases d’entrée1 ph / 3 ph
- Nombre de fentes d'option1
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto2
- Mode de fonctionnementContrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
- Courant de sortie, usage intensif13.3 A
- Courant de sortie en service normal13.3 A
- Courant de pointe, usage intensif23.9 A
- Courant de crête en service normal20 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceTélécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
- Options de communication sérieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SérieUnidrive HS
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
- Application typiqueMachines-outils, centrifugeuses, équipement de test automobile
- Garantie2 ans
Aperçu
- Entraînement CA universel à grande vitesse