Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale21.9 po x 10.6 po x 11.0 po
- Poids61.7 lb
Details
- Liste des agencescULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
- Accessoires compatiblesSauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité, automatisation
- Sorties d’entrées TOR configurables2
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 21
- Type de boîtierIP21
- Type de rétroactionEncodeur absolu, Encodeur incrémental, Résolveur
- Puissance nominale pour service intensif25 hp
- Puissance nominale en service normal30 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageOption KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
- Type de montageSurface, panneau traversant
- Nombre d’entrées analogiques0
- Nombre de sorties analogiques0
- Nombre d’entrées TOR2
- Nombre de sorties numériques0
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option3
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto2
- Mode de fonctionnementCommande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo
- Courant de sortie, usage intensif75 A
- Courant de sortie en service normal94 A
- Courant de pointe, usage intensif150 A
- Courant de crête en service normal103.4 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsÀ bord PLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTélécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
- Communication série intégréeEtherNet/IP, Modbus TCP/IP, RTMoE
- Options de communication sérieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SérieUnidrive HS
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
- Application typiqueMachines-outils, centrifugeuses, équipement de test automobile
- Garantie2 ans
Aperçu
Description du fabricant
HS72-07200750A10101AB100, UNIDRIVE HS72
- Entraînement universel c.a./Servo haute vitesse