Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
- Taille maximaleE24
- Taille hexagonale maximale19 mm, 3/4 po
- Taille maximale du coupleurT55
- Taille min.E4
- Taille hexagonale minimale du jeu1/8 po
- Taille minimale de la boîte de vitessesT8
- Longueur totale13.900 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.1
- Type de contenantBoîtier moulé par soufflage
- Revêtement de finitionChrome poli, oxyde noir
- Type de mesurePouce/Métrique/Torx
- Nombre de pièces84
- CUP_NON099575807428