Motion
80534 SKT TORX MÈCHE 3/8DR  T15

Gearwrench
80534 SKT TORX BIT 3/8DR T15

Entraînement de 3/8 po, Douille à embout Torx de T15 mains 1-55/64 po OAL, Longueur de embout de 63/64 po
N° D’ARTICLE MI07358884
N° MFR80534 SKT TORX BIT 3/8DR T15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80534 SKT TORX BIT 3/8DR T15

Entraînement de 3/8 po, Douille à embout Torx de T15 mains 1-55/64 po OAL, Longueur de embout de 63/64 po
N° D’ARTICLE MI07358884
N° MFR80534 SKT TORX BIT 3/8DR T15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    63/64 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-55/64 po
  • Taille Torx
    T15

Details

  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Douille à mèche Torx

Aperçu

Description du fabricant
80534 SKT TORX MÈCHE 3/8DR T15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté