Motion
64808 POINT MTD UNIFIÉ W185 1/8 FIN W185 1/2X1/2 50/CAISSE

3M
64808 UNITIZED MTD POINT W185 1/8 FINE FINE W185 1/2X1/2 50/CS

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitaire, W185 x 1/8 po 8S FIN, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07359799
N° MFR64808 UNITIZED MTD POINT W185 1/8 FINE FINE W185 1/2X1/2 50/CS
Price$13.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64808 UNITIZED MTD POINT W185 1/8 FINE FINE W185 1/2X1/2 50/CS

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitaire, W185 x 1/8 po 8S FIN, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07359799
N° MFR64808 UNITIZED MTD POINT W185 1/8 FINE FINE W185 1/2X1/2 50/CS
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
Price$13.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.028 lb

Details

  • Grade
    Fine
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011648088
  • Rpm max.
    34500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011648088

Aperçu

Description du fabricant
64808 POINT MTD UNIFIÉ W185 1/8 FINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pointe montée est solidement fixée à une broche métallique pour une utilisation sécuritaire avec une meuleuse à matrice
  • Abrasif ébarbe légèrement et finit la pièce sans modifier la géométrie
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • La construction non tissée résiste au chargement pendant l’utilisation du produit
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté