Spรฉcifications
Dรฉtails
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
Aperรงu
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
Capteur de dรฉbit Aventics sรฉrie AF2 compatible IIOTLe capteur de dรฉbit intelligent pour une efficacitรฉ รฉnergรฉtique optimisรฉe.Le nouveau capteur de dรฉbit de la sรฉrie AF2 surveille la consommation dโair dans les systรจmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite dรฉtectรฉe.
Voir la documentation
Motion รtude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matiรจres premiรจres a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installรฉs sur leur chaรฎne de production. Motion Les รฉquipes Rรฉparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de rรฉaliser des รฉconomies substantielles et de maintenir la continuitรฉ opรฉrationnelle.
Voir la documentation
Sรฉrie AVENTICS AF2Le capteur de dรฉbit intelligent pour amรฉliorer lโoptimisation et lโefficacitรฉ รฉnergรฉtique. Le capteur de dรฉbit de la sรฉrie AF2 surveille la consommation dโair dans les systรจmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite dรฉtectรฉe. Il vous aide ร optimiser la consommation dโรฉnergie, ร prรฉvenir les temps dโarrรชt de la machine et ร rรฉduire les coรปts dโentretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conรงue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation