Motion
EL8320012.00

GROVE GEAR
EL8320012.00

Réducteur de vitesse hélicoïdal-hypoïde à angle droit - série EL, type d’engrenage de vis sans fin, simple, 3.2500 po de distance centrale, 25:1 rapport, 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.6250 po de diamètre de sortie, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI07360223
N° MFREL8320012.00
Prix4,795.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320012.00

Réducteur de vitesse hélicoïdal-hypoïde à angle droit - série EL, type d’engrenage de vis sans fin, simple, 3.2500 po de distance centrale, 25:1 rapport, 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.6250 po de diamètre de sortie, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI07360223
N° MFREL8320012.00
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
Prix4,795.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Couronne
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Puissance d’entrée
    4.3730 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662959042076
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    70 tr/min
  • Couple de sortie
    3360
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2170 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    EL

Aperçu

Description du fabricant
EL-B832-25-R SÉRIE 800 ALUMINIUM DROITE